Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektronischer Sicherungsautomat E-T-A - REF16-S101-DC24V-10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102702
Herst.-Nr.:
     0REF16002164
EAN/GTIN:
     4250738107793
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Schutztechnik
elektronische Geräteschutzschalter
  • Elektronischer Sicherungsautomat REF16-S
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Nennstrom: 10 A
  • Meldeausgang: 1 x Schließer
  • Stecksockel-Montage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektronische Geräteschutzschalter
Kanäle:
1
Betriebsspannung:
24 V DC
Betriebsspannungsbereich:
18...30 V DC
Stromeinstellung:
10 A
Breite:
12,1 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
45 mm
Anschlussart:
Stecksockel
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP30
Zulassungen:
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,30*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-T-A Elektrotechnische Apparate
80PLUS-PT01
ab € 7,26*
Zubehör
E-T-A Elektrotechnische Apparate
81PLUS-UT01
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.