Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auswerteeinheit für Temperatursensoren ifm electronic TR7439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102579
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TR7439
EAN/GTIN:
     4021179294294
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
  • Auswerteeinheit für Temperatursensoren
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C)
  • Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Auswerteeinheit für Temperatursensoren
Messbereich min.:
-100 °C
Messbereich max.:
600 °C
Messelement:
Pt100 | Pt1000
Genauigkeit:
± 0,3 K
Einstellung:
IO-Link | Tasten
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP/NPN
Ausgangsfunktion:
2 x Öffner/Schließer progr.
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Gehäuse:
1.4301 (Edelstahl) | 304 | EPDM | FPM (Viton) | PBT | PC
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus
Besonderheiten:
Werkseinstellung: -40...300 °C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, Messignalwandler, Auswerteeinheiten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,48*
€ 276,19*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 244,45*
€ 280,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,78*
€ 282,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 249,60*
€ 283,87*
Frei Haus
ab € 253,16*
€ 288,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,18*
€ 333,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,74*
€ 326,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,14*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.