Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturtransmitter ifm electronic TA2115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102556
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TA2115
EAN/GTIN:
     4021179279758
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
  • Temperaturtransmitter - Betriebsspannung: 18...32 V DC
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Messbereich: -50...150 °C
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Einbaulänge: 50 mm
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • IO-Link 1.1
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Temperaturtransmitter
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse A
Genauigkeit:
± 0,3 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
400 bar
Prozessanschluss:
G 1/4
Einbaulänge:
50 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L) | FKM
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 162,19*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 169,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,59*
€ 178,08*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,09*
€ 188,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,50*
€ 194,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 214,71*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,94*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,83*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 5,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 10,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 11,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,73*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 341,45*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 60,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.