Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M40x1,5 - 514GFK/240/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102528
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     514GFK/240/OR
EAN/GTIN:
     4050366174170
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
pflitsch blindstopfen
blindstopfen
  • Blindstopfen mit O-Ring
  • Polyamid-GFK
  • Farbe: Grau
  • Gewinde: M40 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
grau
EMV:
nein
Anschlusslänge:
8 mm
Gewindeanschluss:
M40 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
NBR
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid-GFK
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen pa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.