Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen PFLITSCH M12x1,5 - 7212/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102515
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     7212/DR
EAN/GTIN:
     4050366042257
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
  • Blindstopfen 6-kant mit O-Ring
  • Messing vernickelt
  • Gewinde: M12 x 1,5
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Blindstopfen
Farbe:
vernickelt
EMV:
nein
Anschlusslänge:
5 mm
Gewindeanschluss:
M12 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
NBR
Werkstoff Verschraubungskörper:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
14
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
100 °C
Schutzart:
IP68
Weitere Suchbegriffe: pflitsch blindstopfen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,1813*
€ 1,5013*
50
€ 5,46*
ab € 1,1966*
€ 1,5166*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,43*
€ 1,82*
Lager 1454
63
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,27*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.