Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Stifteinsatz HARTING 09140044701 - Han 4 MOD STI-SC LWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102315
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140044701
EAN/GTIN:
     4250738106291
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
  • Han-Modular SC Modul für LWL
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 4 (Kontakte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
4
Baugröße:
SC Module
Anschlussart:
Steckkontakt
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: han-modular steckereinsatz, Débitmètres, débitmètre, mesure de débit
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 4,025*
€ 5,645*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,65*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,02179*
€ 5,67179*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,71*
Lager 1454
11
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 000 9965
ab € 2,161*
Zubehör
Harting
20100015217
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.