Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Pneumatik Kontakt, Stifteinsatz 6 mm HARTING 09140006174 - Han Pneumatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102304
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140006174
EAN/GTIN:
     4250738106192
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz
  • Han-Modular Pneumatik Kontakt
  • Sifteinsatz
  • Schlauchinnendurchmesser: 6 mm
  • 1/4"
  • 8 bar/116 psi
  • Ohne Absperrung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pneumatik Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
1
Baugröße:
6 mm
Anschlussart:
Steckkontakt
Farbe:
schwarz
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Delrin acetal
Dichtung:
Buna-N
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Rechtecksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140024501
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.