Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09454001560 - Han-Modular RJ45 10G Cat6 Stvb.8p IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102302
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454001560
EAN/GTIN:
     4250738106178
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
  • Han-Modular RJ45 Cat6 Stvb.8p IDC
  • Stifteinsatz
  • Kategorie 6/Klasse E bis 250 MHz
  • IDC Kontakte
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
RJ45 Stecker
Baureihe:
Han-Modular
Baugröße:
RJ45
Anschlussart:
IDC Kontakte
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,23*
€ 12,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 12,34*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,2733*
€ 12,3833*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 12,46*
Lager 1454
18
1
€ 5,99*
ab € 14,02*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 4721
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.