Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09140014721 - Han RJ45 MOD F GENDER CHANGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102297
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140014721
EAN/GTIN:
     4250738106123
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
  • Han RJ45 Modul
  • Buchseneinsatz
  • Kategorie 6/Klasse E bis 250 Mhz
  • Modul für Patchkabel
  • Bemessungsspannung: 50 V
  • Bemessungsstrom: 1 A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Adaptermodul
Baureihe:
Han-Modular
Baugröße:
RJ45
Anschlussart:
Patchkabel
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 28,89*
€ 5,46*
ab € 21,87*
€ 29,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,4229*
€ 31,3429*
7 Tage
53
€ 6,95*
ab € 23,523*
€ 31,343*
Lager 1454
1
€ 5,99*
ab € 33,49*
€ 43,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7023
ab € 47,3042*
Zubehör
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,31*
Zubehör
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,57*
Zubehör
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,55*
Zubehör
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,8305*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,79*
Zubehör
Harting
09474747005
ab € 6,371*
Zubehör
Harting
09140009966
ab € 1,48*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 7,481*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 7,03*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.