| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-102293 Herst.-Nr.: 09140009930 EAN/GTIN: 4250738106086 |
| | |
|
| | |
| - Han D-Sub
- Adapter für 9-polige D-Sub Stifteinsatz
- 1 Kabel
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Adaptermodul | Baureihe: | Han-Modular | Baugröße: | D-Sub | Farbe: | kieselgrau (RAL 7032) | Leitungsquerschnitt max.: | 1,5 mm² | Steckzyklen max.: | > 500 | Werkstoff: | Polycarbonat | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 125 °C | Zulassungen: | DNV GL | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Han-Modular, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker, Kontakteinsätze, harting d-sub kabel, d-sub kabel, han-modular steckereinsatz, Débitmètres, débitmètre, mesure de débit |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,95* | € 13,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,6911* | € 14,6311* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,96841* | € 15,01841* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,01* | € 15,07* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,14* | € 20,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|