Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140082634 - Han EE 8 MOD-M-QL 16A 1,5QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102285
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140082634
EAN/GTIN:
     4250738106000
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
  • Han EE
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 8
  • Bemessungsspannung: 400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han EE
Anzahl Kontakte:
8
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Transmetteurs de pression, pression
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 6,43*
€ 8,53*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,31*
2
€ 5,46*
ab € 7,105*
€ 9,335*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,592*
€ 10,072*
Lager 1454
16
1
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.