Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09140032701 - Han C 3 MOD-F-S 40A 2,5-8QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102278
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032701
EAN/GTIN:
     4250738105935
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
  • Han C
  • Buchseneinsatz
  • Kontakte: 3
  • Bemessungsspannung: 690 V
  • Bemessungsstrom: 40 A
  • Leiterquerschnitt max.: 8 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han C
Anzahl Kontakte:
3
Baugröße:
40 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
40 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
2,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
8 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Lasergivare
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 14,43*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,8767*
€ 14,5467*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 11,47*
€ 15,06*
6 Tage
46
1
€ 6,95*
ab € 11,54*
€ 15,43*
Lager 1454
9
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 8,895*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,32*
Zubehör
Harting
09 99 000 0369
ab € 8,56*
Zubehör
Harting
09 14 003 2601
ab € 9,4828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.