Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140022601 - Han 2 MOD-STI-S 40A 2,5-8QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102273
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022601
EAN/GTIN:
     4250738105881
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Stiftleiste
  • Han-Modular
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 2
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Bemessungsstrom: 40 A
  • Leiterquerschnitt max.: 8 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
2
Baugröße:
40 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
40 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
2,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
8 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, stiftleiste, stiftleiste 2 polig, flödesmätare, temperatursond, flödesmätning
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 9,08*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,7425*
€ 11,8925*
6 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 9,0925*
€ 12,3525*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 12,53*
Lager 1454
10
1
€ 5,99*
ab € 12,86*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,30*
Zubehör
Harting
09140022701
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.