Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09140022642 - Han 2 MOD M-AX 70A 14-22QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102272
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022642
EAN/GTIN:
     4250738105874
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
  • Han-Modular
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 2
  • Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Bemessungsstrom: 70 A
  • Leiterquerschnitt max.: 22 mm²
  • Axialschraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Modular
Anzahl Kontakte:
2
Baugröße:
70 A
Anschlussart:
Axialschraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
70 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
22 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, hdc steckverbinder, harting han-modular, capteurs à ultrasons, capteur à ultrasons, détecteur à ultrasons
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 18,845*
€ 24,975*
2
Frei Haus
ab € 19,275*
€ 25,195*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,9215*
€ 25,5115*
7 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 18,9816*
€ 25,5116*
Lager 1454
9
1
€ 5,99*
ab € 26,79*
€ 34,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.