Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andockrahmen HARTING 09140161701 - Han-Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102258
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140161701
EAN/GTIN:
     4250738105744
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
  • Han-Modular
  • Andockrahmen für 4 Module (A...D)
  • Schwimmend gelagert
  • Toleranz (Länge): ± 2 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Andockrahmen (schwimmend)
Baureihe:
Han-Modular
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: Lasergivare
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 3,43932*
€ 4,49932*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,5886*
€ 4,7186*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 4,92*
1
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 4,99*
Lager 1454
6
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000331
ab € 1,50*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 4,42*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,49*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 9,92*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 15,27*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 18,91*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 20,425*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 24,77*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 11,61*
Zubehör
Harting
09140009936
ab € 8,34*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 9,191*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,84*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,605*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,37*
Zubehör
Harting
09 14 000 9936
ab € 0,2691*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.