Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 19410102601 - Han-Eco 10E-M-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102237
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410102601
EAN/GTIN:
     4250738105539
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Eco
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
  • Han-Eco
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 10 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kontakte:
10
Baugröße:
6 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco 6b, leistungsstecker, leistungsstecker harting, durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 6,79*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 6,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,71866*
€ 7,34866*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 7,42*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19411060272
ab € 27,68*
Zubehör
Harting
19410060722
ab € 17,75*
Zubehör
Harting
19411060722
ab € 19,74*
Zubehör
Harting
19413060722
ab € 35,68*
Zubehör
Harting
19410102701
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 12,64*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 8,92*
Zubehör
Harting
19411060422
ab € 14,40*
Zubehör
Harting
19 41 106 0522
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.