Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 19410012600 - Han-Eco PE-MOD-D 1,5-16QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102233
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19410012600
EAN/GTIN:
     4250738105492
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Han-Eco
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-eco
  • Han-Eco - PE Kontaktmodul
  • Stift
  • Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
PE-Kontaktmodul (Stift)
Baureihe:
Han-Eco
Anzahl Kontakte:
1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
1,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
16 mm²
Steckzyklen max.:
> 500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: han eco, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 5,635*
€ 7,635*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 7,69*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,09763*
€ 8,27763*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,36*
Lager 1454
8
1
€ 5,99*
ab € 8,43*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,15*
Zubehör
Harting
19411100522
ab € 14,48*
Zubehör
Harting
19410012700
ab € 8,65*
Zubehör
Harting
19 41 106 0422
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.