Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19411240233 - Han-Eco 24B-ASG1-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102228
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411240233
EAN/GTIN:
     4250738105447
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 24B - Sockelgehäuse
  • 1 x M40 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M40
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
24 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Han-Eco, Leistungsstecker, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, harting han-eco 24b, leistungsstecker, leistungsstecker harting, flödesmätare, temperatursond, flödesmätning
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,64*
€ 40,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,54*
€ 40,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,8206*
€ 40,6906*
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 41,23*
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 43,47*
€ 55,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,19*
Zubehör
Harting
19 41 024 5404
ab € 11,59*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,67*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,93*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 18,8615*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 25,06*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,83*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 31,0576*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,13*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,42*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,6154*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,63*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,16*
Zubehör
Harting
19410005142
ab € 3,10*
Zubehör
Harting
19410282701
ab € 14,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.