Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19411100232 - Han-Eco 10B-ASG1-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102208
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411100232
EAN/GTIN:
     4250738105249
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 10B - Sockelgehäuse
  • 1 x M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
10 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,00*
€ 30,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 30,79*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,2796*
€ 30,9296*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,01*
€ 33,20*
Lager 1454
3
€ 5,99*
ab € 31,90*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,12*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,61*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
09 14 002 2741
ab € 12,94*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 12,90*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,97*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,78*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 21,02*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,10*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,60*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 7,325*
Zubehör
Harting
19410105404
ab € 9,7418*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 24,97*
Zubehör
Harting
19410142701
ab € 7,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.