Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19411060272 - Han-Eco 06B-ASG2-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102199
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060272
EAN/GTIN:
     4250738105157
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
  • Han-Eco 6B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelverschraubung
  • Seitlich
  • Querbügel
  • Polyamid
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
schwarz (RAL 9005)
Werkstoff:
Polyamid
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,28*
€ 33,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,42163*
€ 34,09163*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,848*
€ 34,518*
Lager 1454
10
€ 5,99*
ab € 35,49*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 002 2751
ab € 24,30*
Zubehör
Harting
09 14 000 9931
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09 14 002 2702
ab € 6,92*
Zubehör
Harting
09 14 002 2742
ab € 18,8715*
Zubehör
Harting
09 14 002 2753
ab € 24,97*
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,76*
Zubehör
Harting
09 14 004 4711
ab € 30,8376*
Zubehör
Harting
09 14 005 2716
ab € 6,1185*
Zubehör
Harting
09 14 006 2733
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09 14 008 2733
ab € 7,6354*
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,63*
Zubehör
Harting
09 14 012 2734
ab € 25,22*
Zubehör
Harting
19410065404
ab € 8,07547*
Zubehör
Harting
19410065405
ab € 7,24*
Zubehör
Harting
09140122732
ab € 9,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.