Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300100272 - Han 10B-ASG2-QB-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102179
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300100272
EAN/GTIN:
     4250738104952
CAD-Daten - STEP-Datei
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 10B - Sockelgehäuse
  • 2 x M32 Kabelabgang Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Querbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Querbügel
Baugröße:
10 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,51*
€ 21,48*
€ 5,46*
ab € 16,43*
€ 21,50*
8 Tage
24
€ 6,95*
ab € 17,7506*
€ 23,0706*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,6406*
€ 23,0706*
Lager 1454
8
€ 5,99*
ab € 25,18*
€ 32,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,2321*
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,68*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,6124*
Zubehör
Harting
09330102701
ab € 6,35*
Zubehör
Harting
09000005224
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09000005222
ab € 9,95*
Zubehör
Harting
09330102716
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,14*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,70*
Zubehör
Harting
19 30 010 0427
ab € 10,1009*
Zubehör
Harting
09 00 000 5221
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.