Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19300061290 - Han 6B-ASG2-LB-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102170
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300061290
EAN/GTIN:
     4250738104853
CAD-Daten - STEP-Datei
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 6B - Sockelgehäuse
  • 2 x M20 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse niedrig
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M20
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sensori ad ultrasuoni, ultrasuoni sensori
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,32*
€ 12,54*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,351*
€ 12,551*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,02*
6 Tage
34
€ 6,95*
ab € 9,7732*
€ 13,0632*
Lager 1454
47
€ 5,99*
ab € 13,88*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,84*
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,601*
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5893*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,2563*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,74*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.