Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09330062616 - Han 6ES-STI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102149
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062616
EAN/GTIN:
     4250738104631
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
  • Han 6B - Stifteinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Käfigzugfederanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
6
Baugröße:
6 B
Anschlussart:
Käfigzugfederanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,14 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Transmetteurs de pression, pression
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,05*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,3191*
€ 7,0891*
7 Tage
182
€ 6,95*
ab € 5,5623*
€ 7,4223*
Lager 1454
17
€ 5,99*
ab € 7,83*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,24*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,21*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,93*
Zubehör
Harting
09330062716
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0443
ab € 8,94*
Zubehör
Harting
19 30 006 0447
ab € 8,84*
Zubehör
Harting
19 30 006 0547
ab € 8,58*
Zubehör
Harting
19 30 006 1541
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,02*
Zubehör
Harting
19 30 006 1440
ab € 6,31*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.