Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09330062601 - Han 6E-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102147
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062601
EAN/GTIN:
     4250738104617
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
  • Han 6B - Stifteinsatz
  • Kontakte: 6 + PE
  • Bemessungsspannung: 500 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han E
Anzahl Kontakte:
6
Baugröße:
6 B
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Pressure transmitter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 4,53*
€ 5,98*
€ 5,46*
ab € 4,54*
€ 5,99*
6 Tage
458
€ 6,95*
ab € 4,8531*
€ 6,4231*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,8931*
€ 6,4231*
Lager 1454
36
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,84*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,7301*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 4,02*
Zubehör
Harting
19300061750
ab € 12,42*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,79*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,9243*
Zubehör
Harting
19300060547
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,28*
Zubehör
Harting
09300061256
ab € 11,05*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,11*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,20*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.