Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse HARTING 19200100290 - Han 10A-ASG2-LB-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200100290
EAN/GTIN:
     4250738104563
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
  • Han 10A - Sockelgehäuse
  • 2 x M20 Kabelabgang seitlich
  • Bauform: Niedrig
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sockelgehäuse
Baureihe:
Han A
Anzahl Kabeleingänge:
2
Verschraubungsgröße:
M20
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
10 A
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,32*
€ 14,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,4096*
€ 14,8896*
5 Tage
39
€ 6,95*
ab € 12,4097*
€ 14,8897*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 12,74323*
€ 15,30323*
Lager 1454
11
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,9614*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 7,45*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 6,52*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 7,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 10,62*
Zubehör
Harting
09200101541
ab € 7,59*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,86*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 8,74*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 8,11*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 6,99*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.