Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09200102612 - Han 10A-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102135
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200102612
EAN/GTIN:
     4250738104495
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
  • Han 10A - Stifteinsatz
  • Kontakte: 10 + PE
  • Bemessungsspannung: 250 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
10
Baugröße:
10 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Transmetteurs de pression, pression
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,45*
€ 8,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 9,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,4922*
€ 9,0422*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,5604*
€ 9,1204*
Lager 1454
29
€ 5,99*
ab € 10,73*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 7,46*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 11,28*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
19200100446
ab € 11,04*
Zubehör
Harting
09200100440
ab € 10,62*
Zubehör
Harting
0920010054010
ab € 32,13*
Zubehör
Harting
09200101541
ab € 7,59*
Zubehör
Harting
09200100251
ab € 11,64*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 12,87*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 11,14*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 12,32*
Zubehör
Harting
19 20 010 0546
ab € 10,71*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 8,61*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 8,11*
Zubehör
Harting
19 20 010 1540
ab € 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.