Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HARTING 09120052734 - Han Q5/0-F-QL 1,5 QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102134
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120052734
EAN/GTIN:
     4250738104471
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - STEP-Datei
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
  • Han Q - Buchseneinsatz
  • Kontakte: 5 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Buchseneinsatz
Baureihe:
Han Q
Anzahl Kontakte:
5
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 5 polig, Drucktransmitter, Druck
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 10,82*
10
€ 5,46*
ab € 9,171*
€ 10,821*
10
Frei Haus
ab € 9,526*
€ 11,056*
2 Tage
30
10
€ 6,40*
ab € 9,99164*
€ 11,40164*
Lager 1454
30
1
€ 5,99*
ab € 13,66*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,98*
Zubehör
Harting
09200030301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09 12 005 2634
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.