Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09120052634 - Han Q5/0-M-QL 1,5 QMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102133
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120052634
EAN/GTIN:
     4250738104464
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - STEP-Datei
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz
  • Han Q - Stifteinsatz
  • Kontakte: 5 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han Q
Anzahl Kontakte:
5
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,25 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA, GL, UL
Weitere Suchbegriffe: Rechtecksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 1,85*
Zubehör
Harting
19200031640
ab € 2,53*
Zubehör
Harting
09120052734
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.