Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09200042633 - Han 4A-M-QL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102123
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042633
EAN/GTIN:
     4250738104372
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz
  • Han 3A - Sifteinsatz
  • Kontakte: 4 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Han-Quick Lock® Anschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
4
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Han-Quick Lock
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,5 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
2,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA, GL, UL
Weitere Suchbegriffe: Rechtecksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200042733
ab € 9,54*
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 1,88*
Zubehör
Harting
19200031640
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.