Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09200042611 - Han 4A-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102121
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611
EAN/GTIN:
     4250738104358
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 4pin
hdc steckverbinder
  • Han 3A - Stifteinsatz
  • Kontakte: 4 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
4
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
CSA | DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Pressure transmitter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 6,64*
7 Tage
1532
1
€ 6,95*
ab € 5,3387*
€ 7,1487*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3187*
€ 7,1487*
2 Tage
252
1
€ 6,40*
ab € 5,46837*
€ 7,34837*
Lager 1454
60
1
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,05*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,16*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 5,02*
Zubehör
Harting
09 20 003 0827
ab € 3,6803*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,40*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,97*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,9534*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,291*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,36*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.