Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz HARTING 09200032611 - Han 3A-STI-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102110
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200032611
EAN/GTIN:
     4250738104259
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
hdc steckverbinder
  • Han 3A - Stifteinsatz
  • Kontakte: 3 + PE
  • Bemessungsspannung: 230/400 V
  • Bemessungsstrom: 10 A
  • Leiterquerschnitt max.: 1,5 mm²
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stifteinsatz
Baureihe:
Han A
Anzahl Kontakte:
3
Baugröße:
3 A
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
kieselgrau (RAL 7032)
Leitungsquerschnitt min.:
0,75 mm²
Leitungsquerschnitt max.:
1,5 mm²
Steckzyklen max.:
500
Werkstoff:
Polycarbonat
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, Transmetteurs de pression, pression
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 5,58*
1 Tag
26
1
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,60*
1
€ 5,46*
ab € 4,24*
€ 5,62*
6 Tage
135
1
€ 6,95*
ab € 4,5465*
€ 6,0365*
Lager 1454
134
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,75*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,29815*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,40*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2882*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2067*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.