Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter ifm electronic DD0203 - D200/FR1A 110-240VAC 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102017
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DD0203
EAN/GTIN:
     4021179278621
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
  • Drehzahlwächter
  • Klemmschienengehäuse
  • Relais (1 Wechslerkontakt); Transistorausgang (PNP-geschaltet; extern versorgt)
  • 24 V DC/110...240 V AC
  • Einstellbereich: 0,1...10/10...1.000 Hz
  • Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlwächter
Einstellbereich:
0,1...10 Hz/10...1000 Hz
Bauform:
Klemmschienengehäuse
Ausgang:
Relais
Ausgangsfunktion:
Wechslerkontakt
Nennspannung:
24 V DC/110...240 V AC
Anschluss:
Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,56*
€ 224,48*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 194,65*
€ 225,06*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 195,56*
€ 227,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 199,52*
€ 230,51*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,88*
€ 230,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,47*
€ 258,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.