Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4028-1BB14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101995
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4028-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209691780
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
  • Sanftstarter
  • Baugröße S0
  • 38 A
  • 18,5 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 110-230 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Sanftstarter
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Schließer
Baugröße:
S0
Betriebsspannung:
480 V
Betriebsleistung:
18,5 kW
Betriebsstrom:
38 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
38 A
Steuerspeisespannung:
110...230 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
155 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
+60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,47*
€ 511,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 493,73*
€ 515,68*
Frei Haus
ab € 498,21*
€ 520,43*
Frei Haus
ab € 525,81*
€ 549,36*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 582,22*
€ 608,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,13*
€ 723,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,77*
€ 705,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,22*
€ 692,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.