Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pt100 Eintauchfühler ifm electronic TM4811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101992
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TM4811
EAN/GTIN:
     4021179262576
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
PT100
Eintauchfühler
Tauchfühler
Temperaturmessumformer
  • Pt100 Eintauch-Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Prozessanschluss: Clamp 1-1,5" ISO 2852
  • Einbaulänge: 50 mm
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Eintauchfühler
Fühlerdurchmesser:
6 mm
Messbereich min.:
-40 °C
Messbereich max.:
150 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Leiteranzahl:
4
Genauigkeit:
± 0,15 K
Ansprechdynamik T05/T09:
1/3 s
Druckfestigkeit:
25 bar
Prozessanschluss:
Clamp 1-1,5"
Einbaulänge:
50 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
V4A (1.4404)
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
3-A | CRN | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FCM | FDA
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, Transmisores de presión
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 111,96*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 99,31*
€ 119,35*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,79*
€ 120,93*
€ 5,46*
ab € 102,00*
€ 123,04*
Frei Haus
ab € 107,03*
€ 128,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
TR2439
ab € 250,49*
Zubehör
ifm electronic
TR7439
ab € 234,60*
Zubehör
ifm electronic
TP3237
ab € 78,35*
Zubehör
ifm electronic
TP9237
ab € 78,95*
Zubehör
ifm electronic
EVF001
ab € 18,38*
Zubehör
ifm electronic
EVF002
ab € 22,42*
Zubehör
ifm electronic
EVF003
ab € 35,30*
Zubehör
ifm electronic
EVF004
ab € 18,24*
Zubehör
ifm electronic
EVF005
ab € 22,37*
Zubehör
ifm electronic
EVF006
ab € 35,19*
Zubehör
ifm electronic
EVF007
ab € 21,46*
Zubehör
ifm electronic
EVF008
ab € 25,41*
Zubehör
ifm electronic
EVF009
ab € 38,52*
Zubehör
ifm electronic
EVF565
ab € 20,68*
Zubehör
ifm electronic
EVF566
ab € 20,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.