Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174337 - DE1-346D6FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101965
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174337
EAN/GTIN:
     4015081707997
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Betätigungselement
Drehzahlstarter
  • Drehzahlstarter
  • 3-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 400 V AC
  • 6,6 A/3 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
400 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
6,6 A
Abgegebene Leistung:
3 kW
Breite:
90 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,36*
€ 270,81*
€ 5,95*
ab € 252,52*
€ 273,04*
Frei Haus
ab € 259,90*
€ 282,80*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,56*
€ 285,70*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 351,54*
€ 378,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,15*
€ 447,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,08*
€ 434,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,54*
€ 418,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,29*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,85*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,06*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.