Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174335 - DE1-343D6FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101963
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174335
EAN/GTIN:
     4015081707973
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
  • Drehzahlstarter
  • 3-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 400 V AC
  • 3,6 A/1,5 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
380...480 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
400 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
3,6 A
Abgegebene Leistung:
1,5 kW
Breite:
45 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,68*
€ 226,20*
€ 5,95*
ab € 208,05*
€ 226,72*
Frei Haus
ab € 209,70*
€ 228,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 216,93*
€ 237,31*
Lager 1454
13
Frei Haus
ab € 290,91*
€ 314,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,46*
€ 365,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586
ab € 105,79*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,29*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,24*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,85*
Zubehör
Multicomp
SPC10576
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
269501
ab € 53,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.