Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter Eaton 174327 - DE1-121D4FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101955
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174327
EAN/GTIN:
     4015081707898
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
  • Drehzahlstarter
  • 1-phasiger Netzanschluss
  • 3-phasiger Motoranschluss 230 V AC
  • 1,4 A/0,25 kW
  • Integrierter EMV-Filter
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drehzahlstarter
Netzspannung:
200...240 V AC
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Ausgangsfrequenz max.:
300 Hz
Bemessungsausgangsspannung:
230 V AC
Bemessungsausgangsstrom:
1,4 A
Abgegebene Leistung:
0,25 kW
Breite:
45 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
168 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 (max. 60 bis fPWM = 16 kHz ohne Derating) °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | C-Tick | cUL | UL
Feldbuskommunikation:
Modbus (RS-485)
Funkentstörfilter:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,15*
€ 116,35*
€ 5,95*
ab € 104,29*
€ 116,93*
Frei Haus
ab € 103,13*
€ 118,66*
Frei Haus
ab € 108,15*
€ 121,37*
Lager 1454
8
Frei Haus
ab € 145,93*
€ 161,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,39*
€ 184,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,21*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,29*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,85*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 103,06*
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,08*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,70*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.