Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Siemens 5SV3644-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101948
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3644-6
EAN/GTIN:
     4001869427850
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • FI-Schutzschalter
  • Typ A
  • 3+N Pole
  • 400 V
  • Nennstrom: 40 A
  • Fehlerstrom: 300 mA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
FI-Schutzschalter
Polzahl:
3+N
Fehlerstrom-Typ:
A
Spannungsart:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 mA
Bemessungsschaltvermögen:
0,5 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Kurzschlussfestigkeit:
10 kA
Stromstoßfestigkeit:
1 kA
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000
Zulassungen:
CCC | GOST | IMQ | ÖVE | VDE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,08*
€ 50,67*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 39,60*
€ 51,25*
€ 5,95*
ab € 39,66*
€ 51,40*
Lager 1454
19
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 67,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,46*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,44*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,86*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,54*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,16*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 312,64*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,98*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 263,10*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 230,56*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 334,17*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,65*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,24*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,06*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.