Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Siemens 5SV3342-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101945
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3342-6
EAN/GTIN:
     4001869427768
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
  • FI-Schutzschalter
  • Typ A
  • 3+N Pole
  • 400 V
  • Nennstrom: 25 A
  • Fehlerstrom 30 mA
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
FI-Schutzschalter
Polzahl:
3+N
Fehlerstrom-Typ:
A
Spannungsart:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 mA
Bemessungsschaltvermögen:
0,5 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Kurzschlussfestigkeit:
10 kA
Stromstoßfestigkeit:
1 kA
Breite:
72 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
70 mm
Anzahl Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
10000
Zulassungen:
CCC | GOST | IMQ | ÖVE | VDE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 26,77*
€ 31,57*
€ 5,46*
ab € 27,04*
€ 31,89*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 28,15*
€ 33,21*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 30,16*
€ 35,47*
Lager 1454
18
€ 5,99*
ab € 36,11*
€ 42,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 11,39*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 23,52*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 132,7326*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 134,7896*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 337,97*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 303,51*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 285,46*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 264,18*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 360,46*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 3,29*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 35,36*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 33,48*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 10,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.