Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer WIKA 213.53 - 9023488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101716
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     9023488
EAN/GTIN:
     4250738103092
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CRN Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - GOST Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
  • Rohrfederdruckmessgerät Typ 213.53
  • Anzeigebereich: 0…600 bar
  • NG: 100 mm
  • Anschluss: G 1/2 B radial unten
  • Edelstahlgehäuse
  • Flüssigkeitsfüllung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Nenngröße:
100 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Anzeigebereich min.:
0 bar
Anzeigebereich max.:
600 bar
Flüssigkeitsfüllung:
ja
Prozessanschluss:
G 1/2 B
Ruhedruckbelastbarkeit:
3/4 x Skalenendwert
Wechseldruckbelastbarkeit:
2/3 x Skalenendwert
Druckbelastbarkeit (kurzzeitig):
Skalenendwert
Anschluss:
radial unten
Werkstoff Prozessanschluss:
Kupferlegierung
Werkstoff Gehäuse:
CrNi-Stahl (1.4301)
Werkstoff Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur:
60 °C
Temperatureinfluss:
max. ± 0,4 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
ATEX | CPA | CRN | DNV GL | GOST
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, manometer wika, druck messgerät, Pressure sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 63,54*
€ 83,54*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 87,21*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
9090975
ab € 27,53*
Zubehör
WIKA
9090169
ab € 12,90*
Zubehör
WIKA
9090177
ab € 17,69*
Zubehör
WIKA
9090983
ab € 29,27*
Zubehör
WIKA
9090185
ab € 13,85*
Zubehör
WIKA
9091203
ab € 23,90*
Zubehör
WIKA
9091181
ab € 23,88*
Zubehör
WIKA
9091190
ab € 18,97*
Zubehör
WIKA
9091211
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.