Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1241 RS422/485 - 6ES7241-1CH32-0XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101660
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7241-1CH32-0XB0
EAN/GTIN:
     6940408102101
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Relaismodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
  • SIMATIC S7-1200
  • Kommunikationsmodul CM 1241
  • RS422/485
  • 9-polig SUB D (Buchse)
  • Unterstützt Freeport
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Versorgungsspannung:
24 V DC
Zulässiger Bereich:
20,4...28,8 V DC
Maße (B x H x T):
30 x 100 x 75 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
D-Sub 9-Buchse
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
RS-422 | RS-485
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul, siemens kommunikationsmodul, simatic s7 kommunikationsmodul, Capteurs de pression, transducteur de pression, manomètres, interrupteur à pression, presosstat
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 8,90*
ab € 109,02*
€ 125,03*
€ 5,46*
ab € 110,40*
€ 127,31*
4 Tage
5
€ 4,45*
ab € 111,26*
€ 128,62*
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 129,05*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 130,37*
€ 149,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72121BE400XB0
ab € 214,82*
Sonstiges
Siemens
6ES72121AE400XB0
ab € 215,00*
Sonstiges
Siemens
6ES72121HE400XB0
ab € 217,13*
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.