Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-101659 Herst.-Nr.: 6ES7241-1AH32-0XB0 EAN/GTIN: 6940408102095 |
| | |
|
| | |
| - SIMATIC S7-1200
- Kommunikationsmodul CM 1241
- RS232
- 9-polig SUB D (Buchse)
- Unterstützt Freeport
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Kommunikationsmodul | Versorgungsspannung: | 24 V DC | Zulässiger Bereich: | 20,4...28,8 V DC | Eingangsstrom: | 220 mA | Maße (B x H x T): | 30 x 100 x 75 mm | Montage: | Tragschiene DIN 35 | Anschluss: | D-Sub 9-Buchse | Umgebungstemperatur min.: | -20 °C | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Schutzart: | IP20 | Schnittstellen: | RS-232 (v24) | Zulassungen: | CE | UKCA | UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,70* | € 127,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,76* | € 127,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,68* | € 128,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,79* | € 129,04* | | | | Lager 1454 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,33* | € 149,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|