Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsmodul Siemens CM 1243-5 - 6GK7243-5DX30-0XE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101658
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7243-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211215
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
  • SIMATIC S7-1200
  • Kommunikationsmodul CM 1243-5
  • Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Master Baugruppe
  • PG/OP Kommunikation
  • S7-Kommunikation
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Übertragungsrate:
9,6 kbit/s…12 Mbit/s
Versorgungsspannung:
24 V DC
Maße (B x H x T):
30 x 100 x 75 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
D-Sub 9-Buchse
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
RS-485
Kommunikation:
Profibus DP Master
Zulassungen:
CE | UKCA | UL
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 394,26*
€ 421,15*
Frei Haus
ab € 399,31*
€ 427,74*
Frei Haus
ab € 399,39*
€ 427,74*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,11*
€ 434,38*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 472,89*
€ 507,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,72*
€ 604,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,80*
€ 603,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,14*
€ 595,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,89*
€ 562,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.