Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens CM 1242-5 - 6GK7242-5DX30-0XE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101657
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK7242-5DX30-0XE0
EAN/GTIN:
     4019169211222
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
  • SIMATIC S7-1200
  • Kommunikationsmodul CM 1242-5
  • Zum Anschluss von Simatic S7-1200 an Profibus als DP Slave Baugruppe
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kommunikationsmodul
Übertragungsrate:
9,6 kbit/s…12 Mbit/s
Maße (B x H x T):
30 x 100 x 75 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
D-Sub 9-Buchse
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
45 °C
Schutzart:
IP20
Schnittstellen:
RS-485
Kommunikation:
Profibus DP Slave
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 282,40*
€ 301,72*
Frei Haus
ab € 283,34*
€ 305,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,05*
€ 310,11*
Frei Haus
ab € 292,37*
€ 312,37*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 337,80*
€ 361,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,17*
€ 428,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,80*
€ 401,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES72911CC300XA0
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.