Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Eaton 206911 - V-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101611
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206911
EAN/GTIN:
     4015082069117
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
  • Kabelverschraubung metrisch M25 nach EN 60695-2-11
  • Mit Gegenmutter und integrierter Zugentlastung
  • Polyamid
  • Halogenfrei
  • Schutzart: IP68
  • Kabeldurchmesser: 9...17 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter
Farbe:
grau
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid
Temperaturbereich min.:
-25 °C
Temperaturbereich max.:
70 °C
Schutzart:
IP68
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Czujniki ultradźwiękowe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
268
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 1,83*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,34*
€ 1,92*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 1,93*
Lager 1454
147
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,73*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
215451
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.