Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter WIKA A-10 - 12719251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101545
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12719251
EAN/GTIN:
     4250738102477
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucktransmitter
  • 0…4 bar
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Analogausgang: 4-20 mA
  • Schutzart: IP65
  • Winkelstecker: Form A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucktransmitter
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
0 bar
Druckmessbereich max.:
4 bar
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Einstellung:
nein
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
1
Ausgang 1:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
nein
Druckfestigkeit:
8 bar
Prozessanschluss:
G 1/4 Außengewinde
Anschluss:
Winkelstecker Form A
Werkstoff Prozessanschluss:
V4A (1.4404)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Abdichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
0 °C
Prozesstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
GOST | cULus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 122,27*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 111,04*
€ 135,33*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,20*
Zubehör
WIKA
12719049
ab € 111,64*
Zubehör
WIKA
3723794
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.