Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW4028-1BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101519
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW4028-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209691766
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Beipackzettel
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
  • Sanftstarter
  • Baugröße S0
  • 38 A
  • 18,5 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 24 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Sanftstarter
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Schließer
Baugröße:
S0
Betriebsspannung:
480 V
Betriebsleistung:
18,5 kW
Betriebsstrom:
38 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
38 A
Steuerspeisespannung:
24 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
155 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
+60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, siemens sanftstarter 18,5 kw, drehstrom normmotor, siemens drehstrommotor, volumetric flow sensors, flow meters, flow rate measurement
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,35*
€ 498,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 478,16*
€ 520,08*
Frei Haus
ab € 476,99*
€ 520,55*
€ 5,95*
ab € 490,22*
€ 533,01*
Lager 1454
10
Frei Haus
ab € 567,39*
€ 610,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,84*
€ 726,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,60*
€ 720,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,96*
€ 708,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,66*
€ 694,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,39*
€ 675,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RW49288VB00
ab € 29,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.