Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3016-1BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101500
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3016-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209719613
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
  • Sanftstarter
  • Baugröße S00
  • 9 A
  • 4 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 24 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Sanftstarter
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Schließer
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
480 V
Betriebsleistung:
4 kW
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
9 A
Steuerspeisespannung:
24 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
+60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, siemens drehstrommotor 4kw, drehstrom normmotor, drehstrom-normmotor 4kw, temperature sensors, temperature switches, temperature probes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,03*
€ 186,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,58*
€ 191,79*
Frei Haus
ab € 174,51*
€ 192,94*
€ 5,95*
ab € 178,77*
€ 197,50*
Lager 1454
26
Frei Haus
ab € 200,67*
€ 222,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30162BB04
ab € 168,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.