Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter Siemens SIRIUS 3RW3013-1BB04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101496
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3013-1BB04
EAN/GTIN:
     4011209722934
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
  • Sanftstarter
  • Baugröße S00
  • 3,6 A
  • 1,5 kW/400 V
  • 200...480 V AC
  • Steuerspannung: 24 V AC/DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Motorstarter
Funktion:
Sanftstarter
Polzahl:
3
Hilfskontakt:
1 x Schließer
Baugröße:
S00
Betriebsspannung:
480 V
Betriebsleistung:
1,5 kW
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
3,6 A
Steuerspeisespannung:
24 V AC/DC
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | EAC | UL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,08*
€ 144,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,88*
€ 156,21*
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 156,93*
€ 5,95*
ab € 146,23*
€ 163,92*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 179,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30132BB04
ab € 127,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.