Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2141-1AW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101485
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RR2141-1AW30
EAN/GTIN:
     4011209787247
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Beipackzettel
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
  • Überwachungsrelais
  • anbaubar an Schütz 3RT2
  • Baugröße S00
  • Analog einstellbar
  • Scheinstromüberwachung 1,6...16 A
  • 50...60 Hz
  • 2-phasig
  • 24...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler
  • Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Scheinstromüberwachung
Hilfskontakte:
1 x Wechsler
Baugröße:
S00
Betriebsstrom bei AC-3/400 V:
16 A
Einstellbarer Ansprechwert Strom:
1,6...16 A
Stoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Breite:
80 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
45 mm
Anschluss:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | CSA | UL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,91*
€ 63,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,21*
€ 69,93*
€ 5,46*
ab € 64,27*
€ 75,87*
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 79,41*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 115,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RR2940
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.